LABCONCO 3950400 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GHR 26KJ36

LABCONCO 3950400 Carcasă filtrată 115V Oțel

În stoc
Element: AF8GHR Model: 3950400Crucea Ref: 26KJ36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,002.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă filtrată
ConformitateUL / CSA
Adâncime48 "
Tip filtruHEPA
Înălţime37 3 / 32 "
Înălțimea interioară22 45 / 64 "
Lungime interioară23 13 / 32 "
Lățimea interioară45 39 / 64 "
MaterialOţel
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii9-13/32 "
Inălțime totală37 3 / 32 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală29 "
Voltaj115
Tensiune (AC)115
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)94.23
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8421398015

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMAdâncimeLungime totalăLățimea totalăGamăLăţimeÎnălţimePreț
LABCONCO 3950200 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,723.19
LABCONCO 3950201 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€13,289.19
LABCONCO 3950202 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,699.60
LABCONCO 3950300 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,740.28
LABCONCO 3950301 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,831.83
LABCONCO 3950302 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€17,434.48
LABCONCO 3950401 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GHT 26KJ37 395040137 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,838.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 3950400 Carcasă filtrată 115V Oțel
€14,002.33 /unitate