Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABCONCO 6961302 Filtru 30 inch latime 9 inch adancime 12 inch inaltime | AJ2KJF 8DY33

LABCONCO 6961302 Filter 30 Inch Width 9 in Depth 12 Inch Height

În stoc
Articol: AJ2KJF Model: 6961302Crucea Ref: 8DY33
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
€1,142.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de curatare a aerului
Adâncimea reală9"
Înălțimea reală12 "
Lățimea reală26 "
Adâncime nominală9"
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală30 "
TipAmoniac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăEficiența filtruluiAdâncime nominalăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
LABCONCO 5225105 Filtru 11 inch latime 8-1/2 inch inaltime 7 inch adancime | AG9CCN 12U121 5225105HEPA7"8.5 "11 "99.99% eficient pe particule de 0.3 microni7"8.5 "11 "€636.12
LABCONCO 5225106 Filtru 11 inch latime 7 inch adancime 8-1/2 inch inaltime | AG9CCP 12U122 5225106ULPA7"8.5 "11 "99.99% eficient pe particule de 0.12 microni7"8.5 "11 "€1,478.40
LABCONCO 5441500 Filtru 15 inch Adancime 12 inch Inaltime 15 inch Latime | AJ2JLJ 6MGP8 5441500Asprare15 "12 "--15 "12 "15 "€258.20
LABCONCO 5441600 Filtru 15 inch latime 15 inch adancime 12 inch inaltime | AJ2JLK 6MGP9 5441600P10015 "12 "--15 "12 "15 "€518.28
LABCONCO 3923401 Filtru 18 inch latime 18 inch adancime 2-1/9 inch inaltime | AJ2KHU 8DLP1 3923401Formaldehida----18 "2.125 "18 "€1,298.21
LABCONCO 6961300 Filtru 30 inchi latime 12 inchi inaltime 9 inch adancime | AJ2KJB 8DTP6 6961300Carbon organic9"12 "26 "-9"12 "30 "€1,130.32
LABCONCO 6961301 Filtru 9 inch Adancime 12 inch Inaltime 30 inch Latime | AJ2KME 8UVU9 6961301Formaldehida9"12 "26 "-9"12 "30 "€1,196.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 6961302 Filter 30 Inch Width 9 in Depth 12 Inch Height
€1,142.95 /unitate