Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567

LABCONCO 7553001 Rotor PTFE

În stoc
Element: AH8ZCC Model: 7553001Crucea Ref: 39D567
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
€6,943.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolrotor
CuloriNegru
Diametru11.4 "
Susține6 plăci standard de microtitrare sau 3 plăci de sondă adâncă
MaterialPTFE
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeSusțineMaterialDimensiunea tubuluiLăţimePreț
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5ml | AG9BZC 10P812 754840024 tuburi de 0.5 ml3.91.124 tuburi de 0.5 mlAluminiu acoperit cu PTFE0.5 mL3.9€1,395.06
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 tuburi de 1.5 ml3.91.124 tuburi de 1.5 mlAluminiu acoperit cu PTFE1.5 mL3.9€1,615.91
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Flacoane de 10 ml5.51.6Flacoane de 10 mlAluminiu acoperit cu PTFE10 mL5.5€1,407.54
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700Flacoane de 15 ml5.81.6Flacoane de 15 mlAluminiu acoperit cu PTFE15mL5.8€1,153.52
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Flacoane de 30 ml5.51.7Flacoane de 30 mlAluminiu acoperit cu PTFE30 mL5.5€1,153.52
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminiu | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 plăci standard de microtitrare sau 3 plăci de sondă adâncăAluminiu-6"€5,192.99
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminiu | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml Flacoane în formă de pereAluminiu-6"€6,235.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7553001 Rotor PTFE
€6,943.16 /unitate