Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml

În stoc
Articol: AG9BZD Model: 7548500Crucea Ref: 10P813
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
€1,615.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolrotor
Rotor unghiularrotor cu unghi fix
Capacitate24 tuburi de 1.5 ml
CuloriNegru
ConformitateDa
Diametru3.9
Înălţime1.1
Susține24 tuburi de 1.5 ml
MaterialAluminiu acoperit cu PTFE
Max. Temp.65 grade
Dimensiunea maximă a eprubeteiTuburi de micro centrifugă de 1.5 ml
Viteză1700 rpm
Dimensiunea tubului1.5 mL
TipCentrifugal
Lăţime3.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)44.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeSusțineMaterialDimensiunea tubuluiLăţimePreț
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5ml | AG9BZC 10P812 754840024 tuburi de 0.5 ml3.91.124 tuburi de 0.5 mlAluminiu acoperit cu PTFE0.5 mL3.9€1,395.06
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Flacoane de 10 ml5.51.6Flacoane de 10 mlAluminiu acoperit cu PTFE10 mL5.5€1,407.54
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700Flacoane de 15 ml5.81.6Flacoane de 15 mlAluminiu acoperit cu PTFE15mL5.8€1,153.52
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Flacoane de 30 ml5.51.7Flacoane de 30 mlAluminiu acoperit cu PTFE30 mL5.5€1,153.52
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminiu | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 plăci standard de microtitrare sau 3 plăci de sondă adâncăAluminiu-6"€5,192.99
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 plăci standard de microtitrare sau 3 plăci de sondă adâncăPTFE-6"€6,943.16
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminiu | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml Flacoane în formă de pereAluminiu-6"€6,235.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml
€1,615.91 /unitate