Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABELMASTER HML6C Etichetă pentru lichid inflamabil 100x100mm PK100 | AH6GPF 35ZJ39

LABELMASTER HML6C Etichetă pentru lichid inflamabil 100x100mm PK100

În stoc
Articol: AH6GPF Model: HML6CCrucea Ref: 35ZJ39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă lichidă inflamabilă
AdezivDa
Culoare de fundalRoșu
AntetFără antet
Înălţime3 15 / 16 "
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stil LegendăText și simbol
MaterialHârtie
Detectabil de metaleNu
ModelaDiamant
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLăţimePreț
LABELMASTER HMSL60 Etichetă pentru lichid inflamabil 100 mm x 100 mm 500 | AH6GPE 35ZJ38 HMSL60Polipropilenă3 15 / 16 "€182.59
LABELMASTER HML6 Etichetă pentru lichid inflamabil 100 mm x 100 mm 500 | AH6GPG 35ZJ40 HML6Hârtie3 15 / 16 "€54.23
LABELMASTER SNT6 Etichetă pentru lichid inflamabil 100 mm x 120 mm 500 | AH6GPJ 35ZJ42 SNT6Hârtie4.75 "€101.99
LABELMASTER ETSNT6 Etichetă pentru lichid inflamabil 100 mm x 150 mm 500 | AH6GPL 35ZJ44 ETSNT6Hârtie5 29 / 32 "€154.69
LABELMASTER HC6 Etichetă pentru lichid inflamabil 100 mm x 100 mm 500 | AH6GPQ 35ZJ48 HC6Hârtie3 15 / 16 "€51.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABELMASTER HML6C Etichetă pentru lichid inflamabil 100x100mm PK100
€29.28 /unitate