Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ 304B-46/14 Balamă ascunsă, balansare liberă | AE2AUE 4WDT4

LAMP 304B-46/14 Balamă ascunsă cu balansare liberă

În stoc
Articol: AE2AUE Model: 304B-46/14Ref încrucișat: 4WDT4
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
€26.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama balansabilă liberă ascunsă
CuloriNatural
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1.5 "
Lățimea frunzei ușii2 11 / 64 "
Grosimea ușii25 / 32 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului1 41 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului1 57 / 64 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2 9 / 64 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor1-5/64 "
Capacitate de încărcare15 lb / pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubat
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare100 grade
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPreț
LAMPĂ 304B-46/19 Balamă ascunsă, balansare liberă | AE2AUF 4WDT5 304B-46/19€27.54
LAMPĂ 304B-46/9 Balamă ascunsă, balansare liberă | AE2AUG 4WDT6 304B-46/9€27.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP 304B-46/14 Balamă ascunsă cu balansare liberă
€26.43 /unitate