Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ EK-R660/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316, înălțime de 6 inchi | AE2DXK 4WRJ3

LAMP EK-R660/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316, înălțime de 6 inci

În stoc
Articol: AE2DXK Model: EK-R660 / MCrucea Ref: 4WRJ3
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
€38.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.9 / 32 "
Înălțimea apucării9 / 32 "
Lungimea prinderii6-9/32 "
Grosimea prinderii9 / 32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material316 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru6"
Tip montareGauri filetate
Lungime totală6 9 / 32 "
Lățimea totală9 / 16 "
Proiectare1-17/64 "
Dimensiunea șurubului8-32
Adâncimea firului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaGrip Dia.ProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPiese metaliceMaterialPreț
LAMPĂ ECH-100/M Mâner de tragere lustruit 3-15/16 inci înălțime | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Lustruit5 / 16 "1-37/64 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€73.88
LAMPĂ ECH-150/M mâner de tragere lustruit 5-29/32 inci înălțime | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Lustruit5 / 16 "1-31/32 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€97.07
LAMPĂ EK-R635/M Mâner de tragere lustruit 3-1/2 inci înălțime | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.77
LAMPĂ EK-R635/S Mâner de tragere Satin 3-1/2 inci înălțime | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.32
LAMPĂ EK-R640/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 lustruit | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€35.45
LAMPĂ EK-R640/S Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 satinat | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.04
LAMPĂ EK-R650/S Mâner de tragere Orificii filetate Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP EK-R660/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316, înălțime de 6 inci
€38.59 /unitate