Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ ESR-4513-14 Glisă sertar plină 13-25/32 inch Lungime Pr | AE4GNH 5KDZ1

LAMP ESR-4513-14 Glisier sertar complet 13-25/32 inch Lungime Pr

În stoc
Articol: AE4GNH Model: ESR-4513-14Crucea Ref: 5KDZ1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă13 25 / 32 "
Tip de închidereConvențional
CuloriNatural
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareFață / pârghie
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare108 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareParte
Dimensiunea șurubuluiM4 sau # 8
Tip șurubCap de legare, Pan sau Truss
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche108 lb.
Lungimea călătoriei14 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0778
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8302423015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (frecare)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungime închisăTip de închidereCuloriTip extensiefinalizareaCapacitate de încărcareTip șurubPkg. Cant.Preț
LAMPĂ ESR-10-12 Glisier pentru sertar Lungime completă 12 inch Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc599 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€510.68
LAMPĂ ESR-10-14 Glisier pentru sertar Lungime completă 14 inch Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc590 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€560.54
LAMPĂ ESR-10-16 Glisier pentru sertar Lungime completă 16 inch Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc570 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€581.85
LAMPĂ ESR-10-18 Glisier pentru sertar Lungime completă de 18 inchi Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc550 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€642.33
LAMPĂ ESR-10-20 Glisier pentru sertar Lungime completă de 20 inchi Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc530 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€746.99
LAMPĂ ESR-10-22 Glisier pentru sertar Lungime completă de 22 inchi Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc504 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€846.79
LAMPĂ ESR-10-24 Glisier pentru sertar Lungime completă de 24 inchi Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "ConvenționalNaturalCompletPlacat cu zinc475 lb.Cap de legare, Pan sau Truss2€832.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP ESR-4513-14 Glisier sertar complet 13-25/32 inch Lungime Pr
€58.71 /ambalaj