Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ FT-280 Mâner de tragere lustruit 3-17/32 inci înălțime | AE2DYB 4WRL4

LAMP FT-280 Mâner de tragere lustruit 3-17/32 inci înălțime

În stoc
Articol: AE2DYB Model: FT-280Crucea Ref: 4WRL4
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
€414.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.5 / 16 "
Înălțimea apucării2-7/16 "
Lungimea prinderii9-27/32 "
Grosimea prinderii15 / 32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material316 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru9-31/32 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lungime totală11.031 "
Lățimea totală3 9 / 64 "
Proiectare2.437 "
Dimensiunea șurubuluiM6 X 35
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1-1/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2465
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302423065
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaGrip Dia.ProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPiese metaliceMaterialPreț
LAMPĂ ECH-100/M Mâner de tragere lustruit 3-15/16 inci înălțime | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Lustruit5 / 16 "1-37/64 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€73.88
LAMPĂ ECH-150/M mâner de tragere lustruit 5-29/32 inci înălțime | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Lustruit5 / 16 "1-31/32 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€97.07
LAMPĂ EK-R635/M Mâner de tragere lustruit 3-1/2 inci înălțime | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.77
LAMPĂ EK-R635/S Mâner de tragere Satin 3-1/2 inci înălțime | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.32
LAMPĂ EK-R640/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 lustruit | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€35.45
LAMPĂ EK-R640/S Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 satinat | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.04
LAMPĂ EK-R650/S Mâner de tragere Orificii filetate Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP FT-280 Mâner de tragere lustruit 3-17/32 inci înălțime
€414.38 /unitate