Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-BH60 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade

În stoc
Post: AE2AUV Model: HG-BH60Crucea Ref: 4WDU9
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
€57.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu acțiune dublă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii2 33 / 64 "
Lățimea frunzei ușii59 / 64 "
finalizareaSatin
Lungimea frunzei cadrului2 33 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului59 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2 23 / 64 "
Găuri pe frunză5
Capacitate de încărcare5.7 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.7 / 32 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-BH60 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade
€57.93 /unitate