Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-ITM70 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAK 5ENU3

LAMP HG-ITM70 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime

În stoc
Element: AE3QAK Model: HG-ITM70Crucea Ref: 5ENU3
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
€103.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de cuplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii1 57 / 64 "
Lățimea frunzei ușii1 7 / 32 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului2.125 "
Lățimea frunzei cadrului1 7 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2.125 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.087 "
Capacitate de încărcare60.8 lb.
Material303/304 Oțel inoxidabil și oțel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLățimea frunzei cadruluiCapacitate de încărcareLăţimePreț
LAMPĂ HG-ITM50 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "€96.30
LAMPĂ HG-ITS25 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "€61.23
LAMPĂ HG-ITS35 Balamă cu găuri, colțuri pătrate, oțel inoxidabil | AE3QAM 5ENU5 HG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "€63.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-ITM70 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime
€103.66 /unitate