Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-ITS35 Balamă cu găuri, colțuri pătrate, oțel inoxidabil | AE3QAM 5ENU5

LAMP Balamă HG-ITS35 Torque cu găuri, colțuri pătrate, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AE3QAM Model: HG-ITS35Crucea Ref: 5ENU5
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
€63.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de cuplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii1 15 / 16 "
Lățimea frunzei ușii1 39 / 64 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului2.125 "
Lățimea frunzei cadrului1 39 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2.125 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.087 "
Capacitate de încărcare30.4 lb.
Material303/304 Oțel inoxidabil și oțel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 47 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Pentru utilizare pe suporturi de afișare pentru a ține monitoare, afișaje și televizoare în poziție pentru o vizionare optimă
    • Cuplul constant oferă o gamă de mișcare de 180 de grade
    • Construcție din oțel inoxidabil 303/304

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLățimea frunzei cadruluiCapacitate de încărcareLăţimePreț
LAMPĂ HG-ITM50 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "€96.30
LAMPĂ HG-ITM70 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "€103.66
LAMPĂ HG-ITS25 Balamă cu cuplu 2-1/8 inci înălțime | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "€61.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Balamă HG-ITS35 Torque cu găuri, colțuri pătrate, oțel inoxidabil
€63.28 /unitate