Corpul pistoletului răcit cu aer Miller Weldcraft WP-9 este proiectat pentru a disipa eficient căldura generată în timpul operațiunii de sudare. Această pistoletă folosește aer ambiental și gaz de protecție pentru răcire în timpul sudării TIG, eliminând nevoia de surse de apă și furtunuri externe.
Caracteristici:
- Corpul pistoletului Miller Weldcraft WP-9 răcit cu aer are un design unic în stil creion, căruia îi lipsește un capac din spate pentru acces facil la spațiile înguste și înguste de sudură.
- Acest corp pistolet are un gât rigid, sporind stabilitatea și controlul în timpul operațiunilor de sudare TIG (GTAW).
- Oferă un ciclu de funcționare impresionant de 60%, asigurând perioade lungi de sudare continuă fără supraîncălzire sau degradare a performanței.
- Designul ergonomic al acestei torțe permite reducerea oboselii utilizatorilor pe o perioadă lungă de funcționare.
Accesorii compatibile:
- Miller Weldcraft Duză de alumină 13N10: Această duză obișnuită este utilizată în configurațiile pistoletului TIG pentru a direcționa eficient gazul de protecție către bazinul de sudură.
- Miller Weldcraft 13N25 Corp de pinza: Acest corp de colț este echipat cu găuri laterale, prin care eliberează gaz de protecție în duză în timpul procesului de sudare.
- Miller Weldcraft 95795S Lentila de gaz: Este, de asemenea, cunoscut ca un difuzor de gaz pentru o acoperire superioară a gazului de protecție a bazinului de sudură în comparație cu lentilele de gaz standard. Dispune de ecrane de plasă care reduc efectiv turbulențele din fluxul de gaz de protecție la eliberarea acestuia în duză, promovând o distribuție uniformă în bazinul de sudură.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre lanternele TIG răcite cu aer și răcite cu apă?
A. Diferența principală dintre pistoletele TIG (gaz inert de tungsten) răcite cu aer și răcite cu apă constă în metodele lor de răcire. Lanternele răcite cu aer disipează căldura folosind aerul ambiant, făcându-le mai ușoare, mai portabile și mai ușor de instalat, dar sunt potrivite pentru sudarea cu amperaj mai mic datorită capacității limitate de răcire. În schimb, pistoletele răcite cu apă utilizează un sistem de circulație a apei pentru o disipare îmbunătățită a căldurii, permițându-le să gestioneze amperaje mai mari și durate mai lungi de sudare, făcându-le ideale pentru aplicații industriale, dar care necesită echipamente și întreținere suplimentare datorită sistemului de răcire cu apă.
Î. Cum pot curăța acest corp al pistoletului răcit cu aer?
A. Pentru a curăța corpul pistoletului, mai întâi deconectați-l de la sursa de alimentare pentru siguranță. Apoi, folosiți o cârpă curată și uscată sau aer comprimat pentru a elimina orice praf sau resturi. Dacă întâlniți reziduuri încăpățânate, luați în considerare umezirea ușoară a cârpei cu alcool izopropilic pentru o curățare delicată. Aveți grijă să nu folosiți materiale abrazive care pot dăuna suprafeței pistoletului.
Î. Ce întreținere necesită corpul lanternei Miller WP-9?
A. Întreținerea de rutină implică o examinare amănunțită a cablurilor, conexiunilor și furtunurilor pentru orice semne de uzură sau deteriorare. Este esențial să înlocuiți prompt orice componente uzate pentru a respecta standardele de siguranță și performanță. În plus, fiți sârguincios în a verifica dacă nu există fitinguri slăbite și a asigura o izolație adecvată pentru a reduce riscul de probleme electrice.