Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS620-CL Deviator de scurgeri deasupra tavanului 5.38 lb. | AF9QNL 30PY15

NEW PIG TLS620-CL Deviator de scurgeri deasupra tavanului 5.38 lb.

În stoc
Articol: AF9QNL Model: TLS620-CLCrucea Ref: 30PY15
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
€404.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivergent de scurgere deasupra tavanului
Culoriclar
ID-ul furtunuluiY
Metoda de instalareInrameaza-le
Lungime2 '8-1 / 4 "
MaterialPVC, poliester
Greutate Netă5.38 lb.
Lăţime1 '10-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS3926909987

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS620-CL Deviator de scurgeri deasupra tavanului 5.38 lb.
€404.82 /unitate