Lanterna de sudare Miller Weldcraft WP-26FV este o unealtă mecanică care folosește o flacără deschisă cu combustibil gazos și oxigen pentru a topi două bucăți de metal împreună, construind o cusătură strânsă. Această pistoletă de sudură este potrivită pentru aplicații, cum ar fi fabricarea, producția, întreținerea și repararea și multe altele.
Caracteristici:
- Lanterna de sudură Miller Weldcraft WP-26FV are o construcție grea din cupru care oferă o capacitate de sudare ideală pentru lucrul robust pe teren.
- Această pistoletă de sudură are o supapă de control a gazului pentru a oferi o reglare rapidă și confortabilă a fluxului de gaz de protecție.
- Această pistoletă de sudură are un gât flexibil care se ajustează confortabil la orice unghi pentru un control superior al pistolului în îmbinările cu acces restricționat.
Accesorii compatibile:
- Miller Weldcraft 300430 Control manual fără fir: oferă o instalare ușoară, deoarece se conectează direct la priza cu 14 pini a mașinilor Miller. De asemenea, dispun de butoane tactile inteligente pentru a micșora sau a crește parametrii mașinii în trepte de 1 sau 5% pentru ajustări rapide și precise.
- Miller Weldcraft 300429 Comandă fără fir cu piciorul: Aceste comenzi fără fir proaspăt proiectate oferă un control precis al amperajului lor. Acestea includ un receptor wireless cu 14 pini, o cutie de baterii cu trei baterii AA și patru plăcuțe de uzură ușor de alunecat.
- Miller Weldcraft 043688 Controlul vârfului degetelor: pornesc și opresc ieșirea și permit utilizatorului să controleze cu precizie amperajul sudării și să facă ajustări în timpul sudării.
Întrebări frecvente:
Î. Cum diferă lanternele răcite cu aer de lanternele răcite cu apă?
A. Lanternele răcite cu aer sunt răcite cu aer, în timp ce aparatele de sudură răcite cu apă sunt conectate la o unitate răcită cu apă. Lanternele răcite cu apă asigură un ciclu de funcționare mai mare și durează mai mult înainte de încălzire.
Î. Care sunt utilizările torțelor TIG?
A. Pistelele de sudare TIG sunt utilizate în principal pentru aplicații de sudare a conductelor și conductelor. Cu toate acestea, aceștia sunt angajați în industria aviației, aerospațială și a tablei.
Î. Aceste torțe TIG răcite cu aer sunt potrivite pentru aplicații portabile?
A. Lanternele răcite cu aer Weldcraft sunt construite din aliaje de cupru de calitate superioară și sunt potrivite pentru sudare sub 250 de amperi. Ele vin în configurații de lanternă dintr-o singură piesă și din două piese. Lanternele răcite cu aer Weldcraft sunt perfecte pentru aplicații portabile, deoarece nu au nevoie de un răcitor de apă de mare capacitate.