Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-OTA100 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AVC 4WDV7

LAMP HG-OTA100 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade

În stoc
Post: AE2AVC Model: HG-OTA100Crucea Ref: 4WDV7
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
€24.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu eliberare rapidă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii3 15 / 16 "
Lățimea frunzei ușii7 / 8 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului3 15 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului7 / 8 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3 15 / 16 "
Găuri pe frunză3
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.15 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiÎnălţimeGăuri pe frunzăPreț
LAMPĂ HG-OTA75 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AVD 4WDV8 HG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€24.87
LAMPĂ HG-OTB100 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-€21.31
LAMPĂ HG-OTB75 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€20.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-OTA100 Balamă cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade
€24.20 /unitate