Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HP-75 Ochi rotativ 304 din oțel inoxidabil | AD2QFA 3TJN8

LAMP Ochi rotativ HP-75, oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AD2QFA Model: HP-75Crucea Ref: 3TJN8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€44.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi Hasp
finalizareaLustruit
Stilul HaspConvențional
Înălţime1 3 / 32 "
Lungime2 61 / 64 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Catena Dia.13 / 64 "
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
LAMPĂ HP-100 Hap cu ochi rotativ 304 din oțel inoxidabil | AD2QEN 3TJL6 HP-100Lustruit1.156 "3 15 / 16 "304 oțel inoxidabil1 25 / 64 "€89.58
LAMPĂ HP-120 Ochi rotativ cu blocaj din oțel inoxidabil 304 | AD2QEP 3TJL7 HP-120Lustruit1.156 "4 23 / 32 "304 oțel inoxidabil1 37 / 64 "€110.03
LAMPĂ HP-40 Hap cu ochi rotativ 304 din oțel inoxidabil | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Lustruit7 / 8 "1 37 / 64 "304 oțel inoxidabil7 / 8 "€26.32
LAMPĂ HP-50 Hap cu ochi rotativ 304 din oțel inoxidabil | AD2QER 3TJL9 HP-50Lustruit7 / 8 "1 31 / 32 "304 oțel inoxidabil7 / 8 "€27.39
LAMPĂ HP-635S Ochi rotativ cu fermoar din oțel inoxidabil 316 | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElectro lustruit1.156 "3.5 "316 oțel inoxidabil1.5 "€57.41
LAMPĂ HP-645S Ochi rotativ cu fermoar din oțel inoxidabil 316 | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElectro lustruit1 19 / 64 "4.5 "316 oțel inoxidabil1.5 "€65.75
LAMPĂ HP-65 Ochi rotativ 304 din oțel inoxidabil | AD2QEX 3TJN5 HP-65Lustruit7 / 8 "2 9 / 16 "304 oțel inoxidabil15 / 16 "€33.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Ochi rotativ HP-75, oțel inoxidabil 304
€44.07 /unitate