Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ LF-12-160 Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil 304 | AE2DZZ 4WRU9

LAMP LF-12-160 Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE2DZZ Model: LF-12-160Crucea Ref: 4WRU9
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
€88.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tracțiune offset
CuloriNatural
finalizareaSatin
Grip Dia.1 / 2 "
Înălțimea apucării1-31/32 "
Lungimea prinderii5-53/64 "
Grosimea prinderii1 / 2 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru6-19/64 "
Tip montareGauri filetate
Lungime totală6 25 / 32 "
Lățimea totală1 31 / 32 "
Proiectare1-31/32 "
Dimensiunea șurubuluiM5 X 30
Adâncimea firului25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Decalaj de grade (115 grade)

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț
LAMPĂ LF-12-128 Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil 304 | AE2DZY 4WRU8 LF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€90.82
LAMPĂ LF-12-96 Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil 304 | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25/32 "4.25 "€77.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP LF-12-160 Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil 304
€88.09 /unitate