Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ ML-80/BLK Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGG 5CJA7

LAMP ML-80/BLK Captură magnetică Push-to-deschide Plastic

În stoc
Articol: AE3DGG Model: ML-80/BLKCrucea Ref: 5CJA7
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
€8.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică
Lungimea capturii1.75 "
Prinde proiecție13 / 16 "
Lățimea capturii1 27 / 64 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriNegru
Piese metaliceInclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereApăsați pentru a deschide
Trage Forța3.5 lb.
Greutate înălțime15 / 32 "
Lungimea grevei57 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPiese metaliceMaterialLungimea greveiPreț
LAMPĂ ML-120/BRN Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "MaroInclusPlastic1.75 "€11.80
LAMPĂ ML-120/WHT Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "AlbInclusPlastic1.75 "€11.53
LAMPĂ ML-80/BRN Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3EMZ 5CRT9 ML-80 / BRN1.75 "1 27 / 64 "MaroInclusPlastic57 / 64 "€7.67
LAMPĂ ML-80/WHT Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "AlbInclusPlastic57 / 64 "€7.43
LAMPĂ MC-0083HP-140 Captură magnetică Trage pentru deschidere 15 lb. | AE3QAY 5ENV9 MC-0083HP-1401 31 / 32 "43 / 64 "SilverNu este inclusOţel inoxidabil-€63.05
LAMPĂ MC-0083HP-70 Captură magnetică Trage pentru deschidere 31 lb. | AE3QAZ 5ENW0 MC-0083HP-701 31 / 32 "43 / 64 "SilverNu este inclusOţel inoxidabil-€50.28
LAMPĂ MC-YN005HP-20 Captură magnetică Trage pentru deschidere | AE3QBA 5ENW1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "SilverNu este inclusOţel inoxidabil-€28.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP ML-80/BLK Captură magnetică Push-to-deschide Plastic
€8.52 /unitate