Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ MC-0083HP-70 Captură magnetică Trage pentru deschidere 31 lb. | AE3QAZ 5ENW0

LAMP MC-0083HP-70 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 31 lb.

În stoc
Articol: AE3QAZ Model: MC-0083HP-70Crucea Ref: 5ENW0
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
€50.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică
Lungimea capturii1 31 / 32 "
Lățimea capturii43 / 64 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Piese metaliceNu este inclus
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța31 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPiese metaliceMaterialLungimea greveiPreț
LAMPĂ ML-120/BRN Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "MaroInclusPlastic1.75 "€11.80
LAMPĂ ML-120/WHT Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "AlbInclusPlastic1.75 "€11.53
LAMPĂ ML-80/BLK Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3DGG 5CJA7 ML-80 / BLK1.75 "1 27 / 64 "NegruInclusPlastic57 / 64 "€8.52
LAMPĂ ML-80/BRN Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3EMZ 5CRT9 ML-80 / BRN1.75 "1 27 / 64 "MaroInclusPlastic57 / 64 "€7.67
LAMPĂ ML-80/WHT Captură magnetică Push-to-deschide Plastic | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "AlbInclusPlastic57 / 64 "€7.43
LAMPĂ MC-0083HP-140 Captură magnetică Trage pentru deschidere 15 lb. | AE3QAY 5ENV9 MC-0083HP-1401 31 / 32 "43 / 64 "SilverNu este inclusOţel inoxidabil-€63.05
LAMPĂ MC-YN005HP-20 Captură magnetică Trage pentru deschidere | AE3QBA 5ENW1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "SilverNu este inclusOţel inoxidabil-€28.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP MC-0083HP-70 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 31 lb.
€50.28 /unitate