Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ PL-65R Balamă pivotantă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AVZ 4WDY2

LAMP PL-65R Balamă pivotant din oțel inoxidabil 270 grade

În stoc
Articol: AE2AVZ Model: PL-65RCrucea Ref: 4WDY2
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
€29.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii29 / 32 "
Lățimea frunzei ușii2 9 / 16 "
finalizareaNatural
Lungimea frunzei cadrului29 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului1 31 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime29 / 32 "
Găuri pe frunză3
Capacitate de încărcare5.7 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.25 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime4 9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeCapacitate de încărcarePin Dia.Preț
LAMPĂ PL-65L Balamă pivotantă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pereche25 / 64 "€29.57
LAMPĂ balama pivotantă PP-L din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pereche5 / 16 "€14.70
LAMPĂ PP-R Balamă pivotant din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pereche5 / 16 "€14.70
LAMPĂ WP-3L Balamă pivotantă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pereche1 / 8 "€18.84
LAMPĂ WP-3R Balama pivotantă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pereche1 / 8 "€18.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP PL-65R Balamă pivotant din oțel inoxidabil 270 grade
€29.57 /unitate