Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS HB025-038SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 3/8 inch | AC8TVV 3DTL6

BANJO FITTINGS HB025-038SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 3/8 inch

În stoc
Articol: AC8TVV Model: HB025-038SSRef încrucișat: 3DTL6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3 / 8 "
CuloriSilver
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiune hexagonală37 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune300 psi
Mărimea1/4 x 3/8 "
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareUnghiDimensiune BarbDimensiunea conducteiPresiuneMărimeaStilPreț
BANJO FITTINGS HB025-050SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.52
BANJO FITTINGS HB025SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, 1/4 inch Mpt X 1/4 inch dimensiune | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.26
BANJO FITTINGS HB038 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.24
BANJO FITTINGS HB038-050 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€2.30
BANJO FITTINGS HB038-050SS Barb pentru furtun, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€51.18
BANJO FITTINGS HB038-90 Barb pentru furtun, polietilenă, îndoire la 90 de grade, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Grade3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.37
BANJO FITTINGS HB038SS Barb pentru furtun, 3/4 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWH 3DTN9 HB038SS300 psi-3 / 8 "3 / 8 "300 psi3/8 x 3/8 "-€26.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS HB025-038SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 3/8 inch
€25.68 /unitate