Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ SFTH-03-19 Balamă cu cuplu 1-31/32 inch H 1-43/64 inch lățime | AE2AWM 4WDZ6

LAMP SFTH-03-19 Balamă cu cuplu 1-31/32 inch H 1-43/64 inch lățime

În stoc
Articol: AE2AWM Model: SFTH-03-19Crucea Ref: 4WDZ6
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
€60.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de cuplu
CuloriNatural
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1 31 / 32 "
Lățimea frunzei ușii17 / 32 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului1 31 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului33 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 31 / 32 "
Găuri pe frunză2 sau 3
Grosimea frunzelor0.078 "
Capacitate de încărcare16.5 lb
MaterialOţel inoxidabil
Pin Dia.1 / 2 "
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Lungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLăţimeLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorPreț
LAMPĂ SFTH-02-5 Balama cu cuplu 37/64 inch H 1-3/8 inch lățime | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "€48.06
LAMPĂ SFTH-03-9 Balamă cu cuplu 1-31/32 inch H 1-43/64 inch lățime | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP SFTH-03-19 Balamă cu cuplu 1-31/32 inch H 1-43/64 inch lățime
€60.26 /unitate