Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ SSG-65 zăvor pentru poartă 1-37/64 inch lățime argintiu | AE3ENF 5CRU8

LAMP SSG-65 zăvor pentru poartă 1-37/64 inch lățime argintiu

În stoc
Articol: AE3ENF Model: SSG-65Crucea Ref: 5CRU8
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
€57.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor de poartă
Diametru cap șurub.3 / 8 "
Lungimea șurubului4"
CuloriSilver
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime1 37 / 64 "
Tip zăvorLacăt
Lungime2 9 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiunea aruncării1-9/64 "
Lăţime1 37 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LAMPĂ SSG-45 zăvor pentru poartă 1-3/32 inch lățime argintiu | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "€24.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP SSG-65 zăvor pentru poartă 1-37/64 inch lățime argintiu
€57.63 /unitate