Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ SSG-45 zăvor pentru poartă 1-3/32 inch lățime argintiu | AE3ENE 5CRU7

LAMP SSG-45 zăvor pentru poartă 1-3/32 inch lățime argintiu

În stoc
Element: AE3ENE Model: SSG-45Crucea Ref: 5CRU7
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
€24.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor de poartă
Diametru cap șurub.1 / 4 "
Lungimea șurubului2.875 "
CuloriSilver
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime1 3 / 32 "
Tip zăvorLacăt
Lungime1 25 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Catena Dia.1 / 4 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiunea aruncării53 / 64 "
Lăţime1 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LAMPĂ SSG-65 zăvor pentru poartă 1-37/64 inch lățime argintiu | AE3ENF 5CRU8 SSG-654"1 37 / 64 "2 9 / 16 "1 37 / 64 "€57.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP SSG-45 zăvor pentru poartă 1-3/32 inch lățime argintiu
€24.55 /unitate