Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1406-010 Elbow 90 Insert 1 Inch Pvc | AE9URE 6MM73

LASCO 1406-010 Cot 90 Insert 1 inch PVC

În stoc
Element: AE9URE Model: 1406-010Crucea Ref: 6MM73
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
€3.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Presiune maximă200 psi@72 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 406010BC Cot 1 inch Slip x Slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade2.47 "450 psi @ 73 grade F1"€1.44
LASCO 406005BC Cot 1/2 inch Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade1.79 "-1 / 2 "€0.85
LASCO 406020BC Cot 2 inch Slip x Slip | AB6UXE 22FJ95 406020BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade3.94 "-2"€4.61
LASCO 406030 Cot 3 inch Slip x Slip | AB6UXF 22FJ96 406030AlbSoclu x SocluCot, 90 de grade5.76 "-3"€16.53
LASCO 408007 Cot 3/4 inch Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007AlbFNPT x FNPTCot, 90 de grade2.02 "-3 / 4 "€2.12
LASCO 406007BC Cot 3/4 inch Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade2"-3 / 4 "€0.91
LASCO 406060 Cot 6 inch Slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060AlbSoclu x SocluCot, 90 de grade10.61 "-6"€79.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1406-010 Cot 90 Insert 1 inch PVC
€3.29 /unitate