Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 406030 Cot 3 inch Slip x Slip | AB6UXF 22FJ96

LASCO 406030 Cot 3 inch Slip x Slip

În stoc
Articol: AB6UXF Model: 406030Crucea Ref: 22FJ96
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
€16.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime5.76 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 406010BC Cot 1 inch Slip x Slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade2.47 "450 psi @ 73 grade F1"€1.44
LASCO 406005BC Cot 1/2 inch Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade1.79 "-1 / 2 "€0.85
LASCO 406020BC Cot 2 inch Slip x Slip | AB6UXE 22FJ95 406020BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade3.94 "-2"€4.61
LASCO 408007 Cot 3/4 inch Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007AlbFNPT x FNPTCot, 90 de grade2.02 "-3 / 4 "€2.12
LASCO 406007BC Cot 3/4 inch Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCAlbSoclu x SocluCot, 90 de grade2"-3 / 4 "€0.91
LASCO 406060 Cot 6 inch Slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060AlbSoclu x SocluCot, 90 de grade10.61 "-6"€79.16
LASCO 406080 Cot 8 inch alunecare | AB6UYD 22FL84 406080AlbSoclu x SocluCot, 90 de grade13.72 "-8"€201.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 406030 Cot 3 inch Slip x Slip
€16.53 /unitate