Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 22011 Garnitura 4 inch cauciuc stiren butadien | AG9TPV 22FP18

LASCO 22011 Garnitură 4 inch cauciuc stiren butadien

În stoc
Post: AG9TPV Model: 22011Crucea Ref: 22FP18
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
€24.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
CuloriNegru
În interiorul Dia.4.5 "
Lungime5.125 "
MaterialCauciuc stiren butadienic
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.5.125 "
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Grosime5 / 16 "
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)0.2
Lățimea navei (cm)0.13
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimeLăţimePreț
LASCO 22008 Garnitură 2 inch cauciuc stiren butadien | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "€3.86
LASCO 22010 Garnitura 3 inch cauciuc stiren butadien | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "€14.45
LASCO 22009 Garnitura 2-1/2 inch cauciuc stiren butadien | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "€6.56
LASCO 22005 Garnitura 1 inch cauciuc stiren butadien | AG9TPX 22FP20 220051-5/16 "1 35 / 64 "1-9/16 "1"1 / 8 "23 / 32 "€2.17
LASCO 22007 Garnitură 1-1/2 inch cauciuc stiren butadienă | AG9TPY 22FP21 220071-29/32 "2 9 / 64 "2-9/64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "€3.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 22011 Garnitură 4 inch cauciuc stiren butadien
€24.28 /unitate