Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 447007BC Cap 3/4 Inch Slip | AF7PUU 22FJ40

LASCO 447007BC Capac alunecare de 3/4 inch

În stoc
Element: AF7PUU Model: 447007BCCrucea Ref: 22FJ40
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
€0.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiunePriză
Lungime1.260 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 447015 Capac alunecare 1-1/2 inch | AB6UWL 22FJ28 447015Priză1.65 "1.5 "€2.12
LASCO 447010BC Capac alunecare de 1 inch | AB6UWM 22FJ32 447010BCPriză1.71 "1"€1.38
LASCO 448005 Capac filetat 1/2 inch Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.44
LASCO 447005BC Capac alunecare de 1/2 inch | AF7PTL 22FJ34 447005BCPriză1.18 "1 / 2 "€0.75
LASCO 447025 Capac alunecare 2-1/2 inch | AF7PTM 22FJ35 447025Priză3.04 "2.5 "€7.62
LASCO 448020 Capac filetat 2 inch Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€5.23
LASCO 447020BC Capac 2 inch Slip | AF7PTP 22FJ37 447020BCPriză2.16 "2"€2.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 447007BC Capac alunecare de 3/4 inch
€0.92 /unitate