Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO MHT101 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x Slip | AG9TPR 22FP13

LASCO MHT101 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x Slip

În stoc
Articol: AG9TPR Model: MHT101Crucea Ref: 22FP13
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
€4.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector furtun de grădină
ConexiuneAlunecare 3/4 "MHT x 1/2"
Descrierea cuplajuluiBărbat / Alunecare
MaterialPVC
Temp. De funcționare GamăPână la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDescrierea cuplajuluiPreț
LASCO MHT103 Racord pentru furtun de grădină 3/4 inch GHT | AG9TPM 22FP08 MHT1033/4 "MHT x SlipBărbat / Alunecare€4.36
LASCO MHT106 Racord pentru furtun de grădină 3/4 inch GHT | AG9TPN 22FP09 MHT1063/4 "MHT x MPTBărbat dublu€4.36
LASCO MHT104 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x MPT | AG9TPP 22FP11 MHT1043/4 "MHT x 1/2" MPTBărbat dublu€4.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO MHT101 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x Slip
€4.36 /unitate