Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO MHT104 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x MPT | AG9TPP 22FP11

LASCO MHT104 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x MPT

În stoc
Element: AG9TPP Model: MHT104Crucea Ref: 22FP11
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
€4.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector furtun de grădină
Conexiune3/4 "MHT x 1/2" MPT
Descrierea cuplajuluiBărbat dublu
MaterialPVC
Temp. De funcționare GamăPână la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDescrierea cuplajuluiPreț
LASCO MHT103 Racord pentru furtun de grădină 3/4 inch GHT | AG9TPM 22FP08 MHT1033/4 "MHT x SlipBărbat / Alunecare€4.36
LASCO MHT106 Racord pentru furtun de grădină 3/4 inch GHT | AG9TPN 22FP09 MHT1063/4 "MHT x MPTBărbat dublu€4.36
LASCO MHT101 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x Slip | AG9TPR 22FP13 MHT101Alunecare 3/4 "MHT x 1/2"Bărbat / Alunecare€4.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO MHT104 Racord pentru furtun de grădină 3/4 x 1/2 inch MHT x MPT
€4.38 /unitate