LCN 4111-EDA LH DKBRZ Închidere manuală hidraulică de uși, interior și exterior pentru utilizare grea, bronz închis | CD2KQL 28XR27

LCN 4111-EDA LH DKBRZ Închidere ușă hidraulică manuală, interior și exterior rezistent, bronz închis

În stoc
Element: CD2KQL Model: 4111-EDA LH DKBRZCrucea Ref: 28XR27

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€986.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Conform ADANu
Material pentru brațAluminiu turnat
Tip brațNon-hold deschis, obișnuit
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatFără deschidere
CuloriBronz întunecat
Lățimea ușii exterioarePână la 42 "
finalizareaHaina cu pulbere de bronz închis
Adâncimea locuinței2.25 "
Înălțimea carcasei3.5 "
Lungimea carcasei12.25 "
Indoor / OutdoorInterior și exterior
Lățimea interioară a ușiiPână la 54 "
Manual (M) / Automat (A)Manual
Max. Deschiderea ușii180 grade
Mfr. SerieLCN 4111
Stil de montareRegulat
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1435

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru brațTip brațMfr. SerieStil de montareCulorifinalizareaAdâncimea locuințeiPreț
LCN 4811-STD AL Închidere ușă Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDoor CloserFontăRegulat-Braț regulatAluminiuAluminiu-€5,426.83
LCN 4011-REG LH AL Închidere manuală hidraulică de uși, pentru utilizare grea, interior și exterior, aluminiu | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDoor CloserAluminiu turnatRegulatLCN 4011RegulatAluminiuNatural2.25 "€854.90
LCN 4011-REG RH AL Închidere hidraulică manuală a ușii, interior și exterior pentru utilizare grea, aluminiu | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDoor CloserAluminiu turnatRegulatLCN 4011RegulatAluminiuNatural2.25 "€879.96
LCN 4040XP-CUSH AL Închidere manuală hidraulică de uși, interior și exterior rezistent, aluminiu | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDoor CloserAluminiu turnat-LCN 4040ParalelAluminiuNatural2.25 "€902.48
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Închidere manuală hidraulică de uși, interior și exterior rezistent, bronz închis | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDoor CloserAluminiu turnatCușLCN 4040ParalelBronz întunecatHaina cu pulbere de bronz închis2.25 "€1,229.44
LCN 4040XP-HW/PA AL Închidere manuală hidraulică de uși, interior și exterior pentru utilizare grea, aluminiu | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDoor CloserAluminiu turnatȚineți Jamb deschis, regulat, paralel și superiorLCN 4040Cadru paralel, regulat, superiorAluminiuNatural2.25 "€1,096.41
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Închidere manuală hidraulică de uși, interior și exterior rezistent, bronz închis | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZDoor CloserAluminiu turnatJambă regulată, paralelă și de susLCN 4040Cadru paralel, regulat, superiorBronz întunecatHaina cu pulbere de bronz închis2.25 "€1,138.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN 4111-EDA LH DKBRZ Închidere ușă hidraulică manuală, interior și exterior rezistent, bronz închis
€986.22 /unitate