LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Motorreductor | AJ2PEX C42T17FZ17

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Motorreductor

În stoc
Articol: AJ2PEX Model: 096016.00Crucea Ref: C42T17FZ17

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,926.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
CodL
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă2/1 / 1.6 / .8
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SeriePE350
MontareSpecial
ambalajeB
Fază3
RotațieRECONN
RPM345/288
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.3/4
Tipul axuluiPARALEL
TipTF
Voltaj230 / 460 / 230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.72
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • HPKW: .33 / .33
    • Plăcuță de identificare: 080573
    • Overdlung Ld .: 300
    • Înfășurare: T47413
    • GRUP: 3 E
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelRPMPreț
LEESON 096013.00 C42T17FZ14 Motorreductor | AJ2PEV C42T17FZ14 096013.0058/48€2,014.26
LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Motorreductor | AJ2PEW C42T17FZ16 096015.00173/144€1,792.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Motorreductor
€1,926.95 /unitate