LEESON 096065.00 Motorreductor AC 9 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A

LEESON 096065.00 Motorreductor AC 9 Rpm Tefc 208-230/460v

În stoc
Articol: AE9BTL Model: 096065.00Ref. cruce: 6HHE9 / C42T17FZ34A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,576.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiCutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaEmail negru lucios
Amplificatori de încărcare completă1.0/0.5
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru uneltePrecizie prelucrată și întărită
Raport de transmisie180:1
Tipul de angrenajAGMA Clasa 9
GearsPrecizie prelucrată și întărită, clasa AGMA 9
LocuințaOțel laminat
Hz60
Intrare HP1/6
Clasa de izolareF4
Dimensiunea cheii0.18 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax11.45 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul341 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare9
RPM fără încărcare10
Încărcare suprasarcină491 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.64
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareÎncărcare suprasarcinăPreț
LEESON 096066.00 Motorreductor AC 29 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29 096066.0016 la 301.2/0.658:11/4300 in.-lb.2931327 lb.€1,408.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 096065.00 Motorreductor AC 9 Rpm Tefc 208-230/460v
€1,576.01 /unitate