LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor de uz general | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2PKQ Model: 101341.00Ref. transversală: A4P17NZ24F

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€411.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
AsamblareLO101341
CodD
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului7AM035A5
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere87
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipPLE?
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-42
    • Înfășurare: PE484448
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiTaxăÎmprejmuireMontareambalajeFactor de putereProtecţieTipPreț
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00A-A56227-52AIROVERTENVSTUDI PRELUNGITI RUNDĂF94NUMAI AUT LCK RTRPN-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor de uz general
€411.56 /unitate