LEESON 101766.00 C4C17FC9C Motor monofazat | AJ2PME C4C17FC9C

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PME Model: 101766.00Crucea Ref: C4C17FC9C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€649.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO101766
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leS56C
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.25
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere59
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 61
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-12
    • Înfășurare: CE484205
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 6.8 / 3.0-3.4

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Motor monofazat | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Motor monofazatLO101765N0.19VERIFICA-Rundă54€647.54
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Motor monofazat | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Motor monofazatLO102864N0.37VERIFICA-Rundă68€621.14
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Motor monofazat | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Motor monofazatLO102865-0.37VERIFICACEJ63CARundă61€847.01
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Motor monofazat | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Motor monofazatLO102868N0.19VERIFICA-Rundă57€644.81
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Motor monofazat | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Motor monofazatLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRundă63€728.60
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Motor monofazat | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Motor monofazatLO102872N0.37VERIFICACEG67GARundă68€660.28
LEESON 102873.00 C4C34NC15B Motor monofazat | AJ2PPJ C4C34NC15B 102873.00Motor monofazatLO102873N. 246VERIFICA-Rundă77€600.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Motor monofazat
€649.36 /unitate