LEESON 107017.00 C4C17FZ41 Motor monofazat | AJ2PUV C4C17FZ41

LEESON 107017.00 C4C17FZ41 Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PUV Model: 107017.00Crucea Ref: C4C17FZ41

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,698.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareLO103017
CodK
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă8.8/4.4
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SerieP1100
MontareSpecial
ambalajeB
Fază1
RotațieRECONN
RPM41
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3/4
Tipul axuluiPARALEL
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • HPKW: .5
    • S. F Amperi: 9.2 / 4.6
    • Plăcuță de identificare: 080573
    • Overdlung Ld .: 650
    • Înfășurare: C554112
    • GRUP: 3 I
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelAsamblareAmplificatori de încărcare completăClasa de izolareRPMPreț
LEESON 107000.00 C4C17FZ24 Motor monofazat | AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€2,508.38
LEESON 107002.00 C4C17FZ26 Motor monofazat | AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B426€2,413.64
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 Motorreductor AC | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€2,420.51
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 Motor monofazat | AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€2,508.38
LEESON 107005.00 C4C17FZ29 Motor monofazat | AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B459€2,422.49
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 Motor monofazat | AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€2,178.50
LEESON 107010.00 C4C17FZ34 Motor monofazat | AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B459€2,474.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 107017.00 C4C17FZ41 Motor monofazat
€2,698.00 /unitate