LEESON 108018.00 C4D17FK3 Motor DC | AJ2PVN C4D17FK3

LEESON 108018.00 C4D17FK3 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PVN Model: 108018.00Crucea Ref: C4D17FK3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,130.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi7.5
TaxăCONT
Eficiență82.2%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP3/4
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659401.04Z
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul27 LB-IN
TipDF
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 82.2%
    • Plăcuță de identificare: 081259
    • Înfășurare: D56215
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305000.01

Variante de produs

ProdusModelamperiMontareambalajePreț
LEESON 098380.00 C42D17FC32 Motor DC | AJ2PFZ C42D17FC32 098380.007.6C FațăPG659401.04B€863.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 108018.00 C4D17FK3 Motor DC
€1,130.14 /unitate