LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor de uz general | AJ2QEZ A6T17DR11E

LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor de uz general

Element: AJ2QEZ Model: 111311.00Ref încrucișat: A6T17DR11E

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.1
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMWJ64KX
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere58
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 78.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: T634195
    • GRUP: 5
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 4.5 / 2.25

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Motor de uz general | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
RFQ
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€709.87
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor de uz general | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
RFQ
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00.75 / .56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
RFQ
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
RFQ
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€313.16
LEESON 113926.00 U6T34DR33C Motor HVAC | AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB863600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor de uz general