LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QPM C6T17FK58D

LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QPM Model: 114624.00Crucea Ref: C6T17FK58D

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€860.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW0.56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere72 / 81.6
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634302
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 2.8 / 1.4
    • Eficiență 100%: 81.5 / 75.5

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de puterePreț
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFICA7AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor de uz general | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFICA-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor de uz general | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFICA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor de uz general | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor de uz general | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02
LEESON 121179.00 C143T17FK9E Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RHH C143T17FK9E 121179.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5€1,212.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi
€860.71 /unitate