LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor de uz general | AJ2QRJ C6T8NC38B

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QRJ Model: 116202.00Crucea Ref: C6T8NC38B

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€937.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5 / 2.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere51
RotațieREV
RPM900
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 72
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004002
    • Înfășurare: T63827
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț
LEESON 116201.00 C6T8NC37B Motor de uz general | AJ2QRH C6T8NC37B 116201.002.6-3 / 1.51/2. 3750€871.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor de uz general
€937.41 /unitate