LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor de uz general | AJ2QZU M6C17FC181A

LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QZU Model: 117881.00Ref încrucișat: M6C17FC181A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,891.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodJ
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED3706
MontareRundă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere69.5
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009494.00 / M6C17FC143-A
    • Eficiență 100%: 72
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-23
    • Înfășurare: ZC407
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)
    • S. F Amperi: 14 / 7.1-7

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 117878.00 M6C17FC178A Motor de uz general | AJ2QZR M6C17FC178A 117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED477260€562.72
LEESON 117879.00 M6C17FC179A Motor de uz general | AJ2QZT M6C17FC179A 117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED377858-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor de uz general
€1,891.46 /unitate