LEESON 119230.00 C6T34WK29A Motor de uz general | AJ2RAQ C6T34WK29A

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2RAQ Model: 119230.00Crucea Ref: C6T34WK29A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€998.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere80
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080278
    • Înfășurare: T632161
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)
    • S. F Amperi: 3.6 / 1.8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Motor de uz general
€998.25 /unitate