LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Motor de spălare | AJ2RDA CZ6T17FC384A

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Motor de spălare

În stoc
Element: AJ2RDA Model: 119487.00Ref încrucișat: CZ6T17FC384A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,069.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042507
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere68.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 114437.00
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080502
    • Înfășurare: T634342
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 3.6-3.6 / 1.8

Variante de produs

ProdusModelRPMÎmprejmuireInrameaza-leDiagrama arborelui.TipAmplificatori de încărcare completăHPHzPreț
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Motor de uz general | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/260€985.07
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Motor de uz general | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,139.44
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Motor de spălare | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,346.79
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,605.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Motor de spălare
€3,069.07 /unitate