LEESON 121001.00 C143C17FC2 H Motor monofazat | AJ2RGR C143C17FC2 H

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H Motor monofazat

Articol: AJ2RGR Model: 121001.00Ref. încrucișată: C143C17FC2 H

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Amplificatori de încărcare completă12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 13.6 / 6.8

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Motor monofazat | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Motor monofazatLO101765N0.19VERIFICA-Rundă54€528.82
LEESON 101766.00 C4C17FC9C Motor monofazat | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Motor monofazatLO101766N0.25VERIFICA-Rundă59€418.36
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Motor monofazat | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Motor monofazatLO102864N0.37VERIFICA-Rundă68€468.31
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Motor monofazat | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Motor monofazatLO102865-0.37VERIFICACEJ63CARundă61€691.26
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Motor monofazat | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Motor monofazatLO102868N0.19VERIFICA-Rundă57€525.95
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Motor monofazat | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Motor monofazatLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRundă63€594.65
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Motor monofazat | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Motor monofazatLO102872N0.37VERIFICACEG67GARundă68€538.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H Motor monofazat