LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNH C145T34DC15AA

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2RNH Model: 122099.00Crucea Ref: C145T34DC15AA

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€268.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le145JPV
Amplificatori de încărcare completă5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere78.5 / 78
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15 / 1.0
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Eficiență 75%: 86
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: A-92357-1
    • Înfășurare: ZT224
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU (PULBURĂ)
    • S. F Amperi: 6.2 / 3.1
    • Eficiență 100%: 86.5 / 85.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPkWMontareFactor de puterePreț
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 4.75 / .56Rundă71 / 69.3€319.80
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143 JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Rigid84 / 80.5€849.02
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rundă84 / 80.5€307.65
LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNF C145T17DK25AA 122097.001.15 / 1.0145 JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rigid75 / 70€324.96
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rundă74.5 / 72€336.40
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Rundă83.5 / 81€259.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor de uz general 50-60 Hertzi
€268.58 /unitate