LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor de uz general | AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2RRE Model: 131473.00Crucea Ref: C184T48FB66C

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,171.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-001
CodP
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 5.7
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)34.14
Lungimea navei (cm)46.51
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 80
    • Rulment OPE: 6205
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: T8 (4-8) 2
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor de uz general
€2,171.76 /unitate