LEESON 131629.00 P184C17DK3A Motor monofazat | AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2RTY Model: 131629.00Crucea Ref: P184C17DK3A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,283.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare180-014
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiLEJ36BB
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere76
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: C8428
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 37.8 / 18.9

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareInrameaza-leFactor de putereProtecţieRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor de uz general | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor de uz general | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMAT36001 1 / 8 "KD€1,624.55
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor de uz general | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Motor monofazat | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€1,027.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Motor monofazat
€1,283.06 /unitate