LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor de uz general | AJ2RVF C184K34DK8A

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2RVF Model: 132043.00Crucea Ref: C184K34DK8A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,624.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-016
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă34-31
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW5.6
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K66
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere93.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 35.4
    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: K8228
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareInrameaza-leFactor de putereProtecţieRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Motor monofazat | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,283.06
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor de uz general | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor de uz general | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Motor monofazat | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€1,027.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor de uz general
€1,624.55 /unitate