LEESON E113700.00 M6K17DK47A Motor monofazat | AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2UTQ Model: E113700.00Ref. cruce: M6K17DK47A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,027.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă13 / 6.5
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ50CA
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere89
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)20.65
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)28.58

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 113700.00
    • Eficiență 100%: 83.8
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10008461-001-001
    • Înfășurare: K634339
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 15.2 / 7.6

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareInrameaza-leFactor de putereProtecţieRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Motor monofazat | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,283.06
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor de uz general | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor de uz general | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMAT36001 1 / 8 "KD€1,624.55
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor de uz general | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Motor monofazat
€1,027.21 /unitate